RAMFAN UB20XX Suljetun tilan tuuletin kanavaräjähdyssuojalla 8 tuumaa 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10

RAMFAN UB20XX rajoitetun tilan tuuletin kanavaräjähdyssuojalla 8 tuumaa 1/4HP 230V

Varastossa
Tuote: AG9HNU Malli: UB20XXRistiviite: 20LP10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,010.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria1.2
Puhaltimen / tuulettimen nopeus2850 rpm
VäriMusta
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1/3
Pituus35 "
MateriaaliUV-säteilyn kestävä antistaattinen polyeteenikotelo
Suurin virtaus vapaassa ilmassa819 cfm
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite230V
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapainepuhallin, joka on suunniteltu toimittamaan suuri määrä raitista ilmaa kaivojen, säiliöiden ja maanalaisten holvien avaamiseen
    • Polykarbonaattikotelo kestää paloa, kemikaaleja, tahattomia iskuja ja äärimmäisiä sääolosuhteita
    • Joustava johtava kanava tarkkaan ilmavirran suuntaan
    • Kevyt ja kompakti moottorikotelo, jossa on käynnistin estämään vahingossa tapahtuvan käynnistymisen
    • Integroidut kanavasovittimet antavat turvallisen kiinnityksen antistaattisiin kanaviin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVäriJänniteLeveysKanavan halkaisijaKorkeusHPHinta
RAMFAN EFi50 Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 16 tuuman 1/2 hv | AF3QHM 8AWU3 EFi50aksiaalinen-Keltainen115 / 240 VAC18 "16 "19 "1 / 2 hp€2,488.36
RAMFAN UB30 suljetun tilan tuulettimen aksiaalinen kanava 12 tuumaa 1 hv | AF4ALM 8NA17 UB30aksiaalinen8Keltainen115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hv€970.65
RAMFAN EFI50 Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 16 tuuman 1/2 hv 230V | AG9HNK 20LN97 EFI50aksiaalinen10Keltainen230V18 "16 "19 "1/2€2,488.36
RAMFAN UB20 Suljetun tilan tuuletin 8 In 1/4 HP 230V | AG9HNP 20LP06 UB20aksiaalinen1.3Keltainen230V12 "8"14 "1/3€681.29
RAMFAN UB20 puhallin / pakoputkisarja 8 tuumaa 1/3 hv 230 V | AG9HNQ 20LP07 UB20aksiaalinen1.3Keltainen230V12 "8"14 "1/3€681.29
RAMFAN UB20 puhallin / pakoputkisarja 8 tuumaa 1/3 hv 230 V | AG9HNR 20LP08 UB20aksiaalinen1.3Keltainen230V12 "8"14 "1/3€677.76
RAMFAN UB20XX Suljetun tilan tuuletin kanavaräjähdyssuojalla 8 tuumaa 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAksiaalinen räjähdyssuoja1.2Musta230V12 "8"14 "1/3€6,264.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN UB20XX rajoitetun tilan tuuletin kanavaräjähdyssuojalla 8 tuumaa 1/4HP 230V
€4,010.88 / yksikkö