RAMFAN FDT-0825CBB ilmanvaihtokanava, 25 jalkaa pituus, musta | AF6XBD 20LP19

RAMFAN FDT-0825CBB ilmanvaihtokanava, 25 jalkaa pitkä, musta

Varastossa
Tuote: AF6XBD Malli: FDT-0825CBBRistiviite: 20LP19

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,063.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
VäriMusta
rakentaminenPVC, polyesteri
Halkaisija8"
Pituus25ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8414599080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RAMFAN FDT-0815CBB ilmanvaihtokanava, 15 jalkaa pituus, musta | AF6XBC 20LP18 FDT-0815CBB15ft.€616.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN FDT-0825CBB ilmanvaihtokanava, 25 jalkaa pitkä, musta
€1,063.68 / yksikkö