Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD SW50-05PK -lähetin ja diffuusori musta muovi Pk5 | AA6TBX 14U329

RAIN BIRD SW50-05PK-lähetin ja diffuusori musta muovi Pk5

Varastossa
Tuote: AA6TBX Malli: SW50-05PKRistiviite: 14U329

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmitteri ja hajotin
VäriMusta
ToimintoNapauta pois 1/2 tuuman putkista, joissa on pistekastelun aiheuttajia, ja 1/4 tuuman letkuista
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD SW50-05PK-lähetin ja diffuusori musta muovi Pk5
€8.36 / yksikkö