Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD DASASVF075 Venttiili Antisiphon 3 / 4in | AE7KXC 5Z297

RAIN BIRD DASASVF075 Venttiili Antisifoni 3 / 4in

Varastossa
Tuote: AE7KXC Malli: DASASVF075Ristiviite: 5Z297

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiemenestoventtiili
Yhteys3/4 "FNPT
Materiaalikestomuovi
Max. Työpaine125 psi
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
RAIN BIRD DASASVF100 -venttiilin antisifoni 1 sisään | AE7KXD 5Z298 DASASVF1001 "FNPT€69.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD DASASVF075 Venttiili Antisifoni 3 / 4in
€66.10 / yksikkö