Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD DASASVF100 -venttiilin antisifoni 1 sisään | AE7KXD 5Z298

RAIN BIRD DASASVF100-venttiilin antisifoni 1 sisään

Varastossa
Tuote: AE7KXD Malli: DASASVF100Ristiviite: 5Z298

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiemenestoventtiili
Yhteys1 "FNPT
Materiaalikestomuovi
Max. Työpaine125 psi
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
RAIN BIRD DASASVF075 Venttiili Antisiphon 3 / 4in | AE7KXC 5Z297 DASASVF0753/4 "FNPT€66.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD DASASVF100-venttiilin antisifoni 1 sisään
€69.04 / yksikkö