Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD BC50-4PK Liitin 1/2 tuuman letku ruskea muovi - 4 kpl pakkaus AB9PXT 2EMC5

RAIN BIRD BC50-4PK -kytkimen 1/2 tuuman letku ruskea muovi - 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9PXT Malli: BC50-4PKRistiviite: 2EMC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
VäriRuskea
Yhteyspiikkilanka
ToimintoYhteys
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RAIN BIRD BC25-10PK Liitin 1/4 tuuman letku musta muovi - 10 kpl pakkaus | AB9PXP 2EMC2 BC25-10PKMusta€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD BC50-4PK -kytkimen 1/2 tuuman letku ruskea muovi - 4 kpl
€4.91 / yksikkö