Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD 15SSTC1 Ruiskutuspään suutin 0.89 - 1.21 Gpm Pvc | AB4JTZ 1YHC3

RAIN BIRD 15SSTC1 -ruiskutuspään suutin 0.89 - 1.21 Gpm Pvc

Varastossa
Tuote: AB4JTZ Malli: 15SSTC1Ristiviite: 1YHC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepään suutin
Virtausnopeus0.89-1.21 gpm
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliPVC
KuvioSivusuikale
Painealue15 - 30 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Heittosäde (3 x 20 - 4 x 30 jalkaa)
    • Väli (7-15 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKuvioHinta
RAIN BIRD 15APC1 -suihkusuuttimen suutin 0.65 - 3.7 Gpm Pvc | AB4JTU 1YHB7 15APC10.65-3.7 gpm0-360 astetta€3.62
RAIN BIRD 15FC1 -suihkusuuttimen suutin 1.8 - 2.6 Gpm Pvc | AB4JTV 1YHB8 15FC11.8-2.6 gpmTäysi ympyrä€3.15
RAIN BIRD 15HC1 -suihkusuuttimen suutin 1.3 - 1.85 Gpm Pvc | AB4JTW 1YHB9 15HC11.3-1.85 gpmPuoliympyrä€3.32
RAIN BIRD 15QC1 -suihkusuuttimen suutin 0.65 - 0.92 Gpm Pvc | AB4JTX 1YHC1 15QC10.65-0.92 gpmNeljännespiiri€3.14
RAIN BIRD 15CSTC1 ruiskutuspään suutin PVC 0.89 - 1.21 Gpm | AB4JTY 1YHC2 15CSTC10.89-1.21 gpmKeskikaistale€3.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD 15SSTC1 -ruiskutuspään suutin 0.89 - 1.21 Gpm Pvc
€3.11 / yksikkö