Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-8028 Päällystesabletti 2 tuuman megasarja 1/16 | AA8GDK 18E687

RAE STL-116-8028 jalkakäytävä stensiili 2 tuuman Mega Kit 1/16

Varastossa
Tuote: AA8GDK Malli: STL-116-8028Ristiviite: 18E687

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiKirjaimet, numerot ja välimerkit
Merkin korkeus2"
Merkin leveys1.5 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys2"
Paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-108-8028 Päällystesabletti 2 tuuman megasarja 1/8 | AA8GDL 18E688 STL-108-80282"1.5 "8"2"0.125 "€405.42
RAE STL-116-8038 Päällystesabletti 3 tuuman megasarja 1/16 | AA8GDR 18E693 STL-116-80383"2"9"2"0.062 "€232.12
RAE STL-108-8038 Päällystesabletti 3 tuuman megasarja 1/8 | AA8GDT 18E694 STL-108-80383"2"9"2"0.125 "€405.42
RAE STL-116-8048 Päällystesabletti 4 tuuman megasarja 1/16 | AA8GDY 18E699 STL-116-80484"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€338.63
RAE STL-108-8048 Päällystesabletti 4 tuuman megasarja 1/8 | AA8GDZ 18E701 STL-108-80484"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€405.42
RAE STL-116-8068 Päällysteen kaavain 6 tuuman megapaketti 1/16 | AA8GEE 18E706 STL-116-80686"4"12 "4"0.062 "€368.25
RAE STL-108-8068 Päällystesabletti 6 tuuman megasarja 1/8 | AA8GEF 18E707 STL-108-80686"4"12 "4"0.125 "€659.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-8028 jalkakäytävä stensiili 2 tuuman Mega Kit 1/16
€232.12 / yksikkö