RAE STL-116-74804 Päällystesabletti Enter 48 tuumaa | AH2JPU 29EM70

RAE STL-116-74804 jalkakäytävä stensiili 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JPU Malli: STL-116-74804Ristiviite: 29EM70

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkienter
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys84 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys90 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70604 Päällystesabletti, anna 6 tuumaa | AH2JEG 29EK50 STL-116-706046"24 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71004 Päällysteen kaavain Enter 10 Inch | AH2JFY 29EK88 STL-116-7100410 "44 "116 "51 "€115.26
RAE STL-116-71204 Päällystesabletti Enter 12 tuumaa | AH2JHM 29EL25 STL-116-7120412 "53 "118 "59 "€107.52
RAE STL-116-71804 Päällystesabletti, 18 tuumaa | AH2JKB 29EL61 STL-116-7180418 "53 "124 "59 "€174.09
RAE STL-116-72404 Päällystesabletti Enter 24 tuumaa | AH2JLQ 29EL97 STL-116-7240424 "53 "130 "59 "€194.99
RAE STL-116-73604 Päällystesabletti Enter 36 tuumaa | AH2JNE 29EM34 STL-116-7360436 "55 "148 "61 "€252.22
RAE STL-116-79604 Päällystesabletti Enter 96 tuumaa | AH2JRQ 29FI14 STL-116-7960496 "112 "5104 "120 "€897.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74804 jalkakäytävä stensiili 48 tuumaa
€507.54 / yksikkö