RAE STL-116-73612 Päällystesabletti 36 tuumaa | AH2JNN 29EM42

RAE STL-116-73612 Jalkakäytäväkaavaimen lataus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JNN Malli: STL-116-73612Ristiviite: 29EM42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLadataan
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys72 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys78 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70612 Päällysteen kaavain 6 tuumaa | AH2JEQ 29EK58 STL-116-706126"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71012 Päällysteen kaavain 10 tuumaa | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€153.96
RAE STL-116-71212 Päällystesabletti 12 tuumaa | AH2JHW 29EL33 STL-116-7121212 "68 "118 "74 "€173.33
RAE STL-116-71812 Päällystesabljetti 18 tuumaa | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€255.32
RAE STL-116-72412 Jalkakäytävän kaavain 24 tuumaa | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€290.93
RAE STL-116-74812 Päällysteen kaavaimen lataaminen 48 tuumaa | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€863.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-73612 Jalkakäytäväkaavaimen lataus 36 tuumaa
€386.90 / yksikkö