Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71212 Päällystesabletti 12 tuumaa | AH2JHW 29EL33

RAE STL-116-71212 Jalkakäytäväkaavaimen lataus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JHW Malli: STL-116-71212Ristiviite: 29EL33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLadataan
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys68 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys74 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70612 Päällysteen kaavain 6 tuumaa | AH2JEQ 29EK58 STL-116-706126"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71012 Päällysteen kaavain 10 tuumaa | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€153.96
RAE STL-116-71812 Päällystesabljetti 18 tuumaa | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€255.32
RAE STL-116-72412 Jalkakäytävän kaavain 24 tuumaa | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€290.93
RAE STL-116-73612 Päällystesabletti 36 tuumaa | AH2JNN 29EM42 STL-116-7361236 "72 "148 "78 "€386.90
RAE STL-116-74812 Päällysteen kaavaimen lataaminen 48 tuumaa | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€863.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71212 Jalkakäytäväkaavaimen lataus 12 tuumaa
€173.33 / yksikkö