Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-72410 Päällystesabletti 24 tuumaa | AH2JLX 29EM04

RAE STL-116-72410 jalkakäytävä stensiili, 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JLX Malli: STL-116-72410Ristiviite: 29EM04
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
€194.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiTavan
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys28 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys34 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9896
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70610 Päällysteen kaavain 6 tuumaa | AH2JEN 29EK56 STL-116-706106"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71010 Päällystesabletti Way 10 tuumaa | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "€115.26
RAE STL-116-71210 Päällystesabletti 12 tuumaa | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "€107.52
RAE STL-116-71810 Päällystesabletti Way 18 tuumaa | AH2JKH 29EL67 STL-116-7181018 "27 "124 "33 "€174.09
RAE STL-116-73610 Pavement Stencil Way 36 tuumaa | AH2JNL 29EM40 STL-116-7361036 "30 "148 "36 "€252.22
RAE STL-116-74810 Pavement Stencil Way 48 tuumaa | AH2JQA 29EM76 STL-116-7481048 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79610 Pavement Stencil Way 96 tuumaa | AH2JRX 29FI20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "€538.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-72410 jalkakäytävä stensiili, 24 tuumaa
€194.99 / yksikkö