Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-70610 Päällysteen kaavain 6 tuumaa | AH2JEN 29EK56

RAE STL-116-70610 jalkakäytävä stensiili, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JEN Malli: STL-116-70610Ristiviite: 29EK56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiTavan
Merkin korkeus6"
Merkin leveys14 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys20 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71010 Päällystesabletti Way 10 tuumaa | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "€115.26
RAE STL-116-71210 Päällystesabletti 12 tuumaa | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "€107.52
RAE STL-116-71810 Päällystesabletti Way 18 tuumaa | AH2JKH 29EL67 STL-116-7181018 "27 "124 "33 "€174.09
RAE STL-116-72410 Päällystesabletti 24 tuumaa | AH2JLX 29EM04 STL-116-7241024 "28 "130 "34 "€194.99
RAE STL-116-73610 Pavement Stencil Way 36 tuumaa | AH2JNL 29EM40 STL-116-7361036 "30 "148 "36 "€252.22
RAE STL-116-74810 Pavement Stencil Way 48 tuumaa | AH2JQA 29EM76 STL-116-7481048 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79610 Pavement Stencil Way 96 tuumaa | AH2JRX 29FI20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "€538.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-70610 jalkakäytävä stensiili, 6 tuumaa
€88.96 / yksikkö