Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71823 Pavement Stencil School, 18 tuumaa | AH2JKX 29EL80

RAE STL-116-71823 jalkakäytävä stensiilikoulu, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JKX Malli: STL-116-71823Ristiviite: 29EL80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiKoulu
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys64 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys70 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70623 Päällysteen kaavauskoulu 6 tuumaa | AH2JFC 29EK69 STL-116-706236"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71023 Pavement Stencil School, 10 tuumaa | AH2JGU 29EL08 STL-116-7102310 "54 "116 "62 "€153.96
RAE STL-116-71223 Päällystesablettikoulu 12 tuumaa | AH2JJH 29EL44 STL-116-7122312 "64 "118 "70 "€173.33
RAE STL-116-72423 Päällysteen kaavauskoulu 24 tuumaa | AH2JML 29EM17 STL-116-7242324 "64 "130 "70 "€290.93
RAE STL-116-73623 Pavement Stencil School 36 tuumaa | AH2JPA 29EM53 STL-116-7362336 "67 "148 "73 "€386.90
RAE STL-116-74823 Pavement Stencil School 48 tuumaa | AH2JQP 29EM89 STL-116-7482348 "102 "660 "108 "€742.78
RAE STL-116-79623 Pavement Stencil School 96 tuumaa | AH2JTD 29FI26 STL-116-7962396 "136 "6104 "144 "€1,073.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71823 jalkakäytävä stensiilikoulu, 18 tuumaa
€255.32 / yksikkö