Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71216 Päällystesabletti 12 tuuman | AH2JJA 29EL37

RAE STL-116-71216 jalkakäytävä stensiili moottoripyörä 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JJA Malli: STL-116-71216Ristiviite: 29EL37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkimoottoripyörä
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys108 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys114 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70616 Päällystesabletti moottoripyörä 6 tuumaa | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "€91.28
RAE STL-116-71016 Päällystesabletti 10 tuuman moottoripyörä | AH2JGL 29EL01 STL-116-7101610 "88 "116 "94 "€157.05
RAE STL-116-71816 Päällystesabletti moottoripyörä 18 tuumaa | AH2JKP 29EL73 STL-116-7181618 "108 "124 "114 "€255.32
RAE STL-116-72416 Päällystesabletti moottoripyörä 24 tuumaa | AH2JMD 29EM10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "€290.93
RAE STL-116-73616 Päällystesabletti moottoripyörä 36 tuumaa | AH2JNT 29EM46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "€386.90
RAE STL-116-74816 Päällystesabletti 48 tuuman moottoripyörä | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "€1,200.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71216 jalkakäytävä stensiili moottoripyörä 12 tuumaa
€177.98 / yksikkö