Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71016 Päällystesabletti 10 tuuman moottoripyörä | AH2JGL 29EL01

RAE STL-116-71016 jalkakäytävä stensiili moottoripyörä 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JGL Malli: STL-116-71016Ristiviite: 29EL01
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
€157.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkimoottoripyörä
Merkin korkeus10 "
Merkin leveys88 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys94 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70616 Päällystesabletti moottoripyörä 6 tuumaa | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "€91.28
RAE STL-116-71216 Päällystesabletti 12 tuuman | AH2JJA 29EL37 STL-116-7121612 "108 "118 "114 "€177.98
RAE STL-116-71816 Päällystesabletti moottoripyörä 18 tuumaa | AH2JKP 29EL73 STL-116-7181618 "108 "124 "114 "€255.32
RAE STL-116-72416 Päällystesabletti moottoripyörä 24 tuumaa | AH2JMD 29EM10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "€290.93
RAE STL-116-73616 Päällystesabletti moottoripyörä 36 tuumaa | AH2JNT 29EM46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "€386.90
RAE STL-116-74816 Päällystesabletti 48 tuuman moottoripyörä | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "€1,200.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71016 jalkakäytävä stensiili moottoripyörä 10 tuumaa
€157.05 / yksikkö