RAE STL-116-74803 Päällysteen kaavainpysäytys 48 tuumaa | AH2JPT 29EM69

RAE STL-116-74803 Jalkakäytävä stensiili pysäytin 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JPT Malli: STL-116-74803Ristiviite: 29EM69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkistop
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys66 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys72 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70403 Päällysteen kaavaimen pysäytin 4 tuumaa | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "€81.22
RAE STL-116-70603 Jalkakäytävän kaavainpysäytys 6 tuumaa | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71003 Jalkakäytävän kaavainpysäytys 10 tuumaa | AH2JFX 29EK87 STL-116-7100310 "35 "116 "41 "€115.26
RAE STL-116-71203 Päällysteen kaavainpysäytys 12 tuumaa | AH2JHL 29EL24 STL-116-7120312 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71803 Päällysteen kaavainpysäytys 18 tuumaa | AH2JKA 29EL60 STL-116-7180318 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72403 Päällystesabletti 24 tuumaa | AH2JLP 29EL96 STL-116-7240324 "42 "130 "49 "€194.99
RAE STL-116-73603 Päällystesablettipysäytys 36 tuumaa | AH2JND 29EM33 STL-116-7360336 "44 "148 "50 "€249.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74803 Jalkakäytävä stensiili pysäytin 48 tuumaa
€989.63 / yksikkö