RAE STL-108-F1441 Lentoaseman kaavain 1 tuumaa | AH144JZQ 2EP29

RAE STL-108-F1441 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 1 144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JZQ Malli: STL-108-F1441Ristiviite: 29EP76

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
Merkki1
Merkin korkeus144 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus156 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F1081 Lentoaseman kaavain 1 108 tuumaa | AH2JWD 29FI95 STL-108-F1081108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F1201 Lentoaseman kaavain 1 tuumaa | AH120JXX 2EP29 STL-108-F1201120 "35 "132 "€776.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F1441 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 1 144 tuumaa
€829.41 / yksikkö