RAE STL-108-8240 Päällystesabletti 24 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GFG 18E731

RAE STL-108-8240 jalkakäytävä stensiili 24 tuuman numerosarja 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GFG Malli: STL-108-8240Ristiviite: 18E731

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiNumerot
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys12 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys12 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-8020 Päällysteen kaavain 2 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GDF 18E683 STL-116-80202"1.5 "8"2"0.062 "€67.67
RAE STL-108-8020 Päällystesabletti 2 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GDG 18E684 STL-108-80202"1.5 "8"2"0.125 "€90.52
RAE STL-116-8030 Päällystesabletti 3 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GDM 18E689 STL-116-80303"2"9"2"0.062 "€54.69
RAE STL-108-8030 Päällyssabletti 3 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GDN 18E690 STL-108-80303"2"9"2"0.125 "€90.52
RAE STL-116-8040 Päällystesabletti 4 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GDU 18E695 STL-116-80404"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€67.69
RAE STL-108-8040 Päällystesabletti 4 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GDV 18E696 STL-108-80404"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€129.23
RAE STL-116-8060 Päällystesabletti 6 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GEA 18E702 STL-116-80606"4"12 "4"0.062 "€252.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-8240 jalkakäytävä stensiili 24 tuuman numerosarja 1/8
€434.69 / yksikkö