Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT LELC601VSP Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuuman korkeus PK5 | AH9UBD 41CM81

ACCUFORM SIGNS LELC601VSP Varoitustarra 3-1/2 tuumaa Korkeus PK5

Varastossa
Tuote: AH9UBD Malli: LELC601VSPRistiviite: 41CM81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
tarttuvaKyllä
TaustaväriKeltainen
Ylätunnistevarovaisuus
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliMylar
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä5
ShapeSuorakulmio
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAATUMISMERKIT LEQM780VSP Varoitusetiketti 5 tuuman leveys PK5 | AH9UBF 41CM83 LEQM780VSP€22.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LELC601VSP Varoitustarra 3-1/2 tuumaa Korkeus PK5
€24.22 / yksikkö