RAE STL-108-5050 jalkakäytävä stensiili 9 tuuman pyörän pysäytin 1/8 | AA8GHT 18E787

RAE STL-108-5050 jalkakäytävä stensiili 9 tuuman pyörän pysäytin 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GHT Malli: STL-108-5050Ristiviite: 18E787

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
Merkkipyörän Lopeta
Merkin korkeus9"
Merkin leveys72 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus80 "
kokonaisleveys72 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-5050 jalkakäytävä stensiili 9 tuuman pyörän pysäytin 1/16 | AA8GHR 18E786 STL-116-50500.062 "€72.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5050 jalkakäytävä stensiili 9 tuuman pyörän pysäytin 1/8
€173.25 / yksikkö