RAE STL-108-5035 jalkakäytävä stensiili 78 tuuman pyörätie 1/8 | AA8GHL 18E781

RAE STL-108-5035 jalkakäytävä stensiili 78 tuuman pyörätie 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GHL Malli: STL-108-5035Ristiviite: 18E781

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiPyöräkaista
Merkin korkeus78 "
Merkin leveys44 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys44 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-5035 jalkakäytävä stensiili 78 tuuman pyörätie 1/16 | AA8GHK 18E780 STL-116-50350.062 "€207.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5035 jalkakäytävä stensiili 78 tuuman pyörätie 1/8
€362.09 / yksikkö