RAE STL-108-35FK Athletic Stencil Football 42 tuuman 1/8 | AA8GJD 18E797

RAE STL-108-35FK Athletic Stencil Football 42 tuumaa 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GJD Malli: STL-108-35FKRistiviite: 18E797

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrheilullinen kaavain
MerkkiJalkapallokenttä
Merkin korkeus42 "
Merkin leveys36 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys36 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-6FK urheilullinen kaavainjalkapallo 72 tuumaa 1/16 | AA8GJA 18E794 STL-116-6FK72 "40 "90 "40 "0.062 "€934.64
RAE STL-108-6FK urheilullinen kaavainjalkapallo 72 tuumaa 1/8 | AA8GJB 18E795 STL-108-6FK72 "40 "90 "40 "0.125 "€1,579.61
RAE STL-116-35FK Athletic Stencil Football 42 tuuman 1/16 | AA8GJC 18E796 STL-116-35FK42 "36 "54 "36 "0.062 "€572.60
RAE STL-108-HASH Athletic Stencil Football 24-tuumainen 1/8 | AA8GJE 18E798 STL-108-HASH24 "40 "188 "40 "0.125 "€315.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-35FK Athletic Stencil Football 42 tuumaa 1/8
€996.56 / yksikkö