Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-108-3021 Päällystesabletti 21 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GGW 18E767

RAE STL-108-3021 jalkakäytävä stensiili 21 tuuman tasoitus 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GGW Malli: STL-108-3021Ristiviite: 18E767

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiTasoitusveto - ADA
Merkin korkeus21 "
Merkin leveys19 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus35 "
kokonaisleveys19 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-3015 Päällystesabletti 15 tuuman tasoitus 1/16 | AA8GGT 18E764 STL-116-301515 "12 "27 "12 "0.062 "€66.75
RAE STL-108-3015 Päällystesabletti 15 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GGU 18E765 STL-108-301515 "12 "27 "12 "0.125 "€117.61
RAE STL-116-3021 Päällystesabletti 21 tuuman tasoitus 1/16 | AA8GGV 18E766 STL-116-302121 "19 "35 "19 "0.062 "€86.68
RAE STL-116-3039 jalkakäytävän kaavain 39 tuuman tasoitus 1/16 | AA8GGX 18E768 STL-116-303939 "34 "51 "34 "0.062 "€153.96
RAE STL-108-3039 Päällystesabletti 39 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GGY 18E769 STL-108-303939 "34 "51 "34 "0.125 "€341.25
RAE STL-116-3039B Päällystesabletti 39 tuuman tasoitus tausta | AA8GGZ 18E770 STL-116-3039B48 "43 "48 "43 "0.062 "€127.68
RAE STL-108-3039B Jalkakäytävän kaavain 39 tuuman tasoitustausta | AA8GHA 18E771 STL-108-3039B48 "43 "48 "43 "0.125 "€169.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-3021 jalkakäytävä stensiili 21 tuuman tasoitus 1/8
€153.18 / yksikkö