RAE SHARKBX Shark Skin liukastumista estävä maalilisäaine 15lb | AG9DZF 19NZ19

RAE SHARKBX Shark Skin liukumista estävä maalilisäaine 15 lb

Varastossa
Tuote: AG9DZF Malli: SHARKBXRistiviite: 19NZ19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShark Skin liukastumisenestomaali
SovellusmenetelmäSekoita 3-4 oz. hain iho / gallona maali ja levitä telalla, voidaan käyttää sekä pohjamaaliin että pintamaaliin, kirkasta tai pigmentoitunutta, hain iho ei vaikuta pintamaalin väriin
Base Typepolypropeeni
VäriPoista valinta
Kattavuus1 paunaa / 5 gal.
Koko15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotus: Sisä- tai ulkopuoli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RAE SHARKPK Shark Skin liukastumista estävä maalilisäaine 1 lb | AG9DZE 19NZ18 SHARKPK1"€54.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE SHARKBX Shark Skin liukumista estävä maalilisäaine 15 lb
€690.27 / yksikkö