RAE S-01CN ksyleenimaalin ohennusliuotin, 5 gallonaa AF6JCF 19NZ68

RAE S-01CN Ksyleenimaalin ohenne liuotin 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6JCF Malli: S-01CNRistiviite: 19NZ68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKsyleenimaalin ohennusliuotin
Base TypeLiuotin
VäriPoista valinta
AltistumisolosuhteetKohtalainen tai vaikea
Koko5 gal.
VOC-sisältö100g / L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5975
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi2902430000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE S-01CN Ksyleenimaalin ohenne liuotin 5 gallonaa
€357.13 / yksikkö