RADNOR RAD64003849 Vaihtoehtoisten polttoainekaasujen leikkaus | AG2NQR 31UR28

RADNOR RAD64003849 Leikkausasun vaihtoehtoiset polttoainekaasut

Varastossa
Tuote: AG2NQR Malli: RAD64003849Ristiviite: 31UR28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausasu
polttoaineVaihtoehtoiset polttoainekaasut
paineensäädin350-125-540 happea, 350-40-510LP polttoainetta, CGA-ulostulolla
Polttimen kahvaST900FC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)64.52
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8468100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa 5 "lisätarvikkeilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003849 Leikkausasun vaihtoehtoiset polttoainekaasut
€1,070.11 / yksikkö