MAIN FILTER INC. MF0183526 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 15.62 tuuman korkeus | CF7MTE 307258

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF7MTE Malli: MF0183526Ristiviite: 307258 '
€104.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus15.62 "
mikronia130
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.595 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto INTERNORMEN 307258

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0183098 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 130 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF7MHJ 303040 MF01830983.071 "583 neliömetriä Tuumaa9.76 "1.595 "3.071 "€75.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0421584 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.18 tuuman korkeus | CF9MZD 303088 MF04215841.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "€103.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0421585 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.18 tuuman korkeus | CF9MZE 01E150130GHREP MF04215851.752 "-11.180.87 "1.752 "€103.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613912 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CG3TQJ MF06139121.752 "105 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "1.752 "€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613975 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CG3TRZ MF06139753.071 "583 neliömetriä Tuumaa9.761.595 "3.071 "€75.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613997 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 15.62 tuuman korkeus | CG3TTP MF06139973.071 "-15.621.595 "3.071 "€104.24
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897661 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CG4ZXT 0063DN149WHC MF08976611.752 "-6.180.87 "1.752 "€60.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€104.24 / yksikkö