RADNOR RAD64003499 Hitsauskaapeli 500 jalkaa 4/0 AWG

Varastossa
Tuote: AG2NRA Malli: RAD64003499Ristiviite: 31UT01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,505.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko4/0 AWG
EristysmateriaaliEPDM-kumi
Pituus500ft.
Maks. Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.51
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8544499000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003499 Hitsauskaapeli 500 jalkaa 4/0 AWG
€4,505.75 / yksikkö