RADNOR RAD64003332 kaksoishitsausletku 3/8, halkaisija 50 jalkaa, luokka R | AG2NRK 31UT46

RADNOR RAD64003332 kaksoishitsausletku 3/8" halkaisija 50 jalkaa, luokka R

Varastossa
Tuote: AG2NRK Malli: RAD64003332Ristiviite: 31UT46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin Line -hitsausletku
värikooditHappilinja vihreä / asetyleenilinja punainen
LaitteetBB
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
TyyppiLuokka R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.69
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi4009310000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.TyyppiHinta
RADNOR RAD64003341 Kaksoishitsausletku 1/4" halkaisija 50 jalkaa, luokka T | AG2NRD 31UT17 RAD640033411 / 4 "Luokka T€233.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003332 kaksoishitsausletku 3/8" halkaisija 50 jalkaa, luokka R
€300.46 / yksikkö