Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADNOR RAD64003044 Huuhtelusäädin typpi CGA-580 | AG2NQV 31UR51

RADNOR RAD64003044 Puhdistussäädin Typpi CGA-580

Varastossa
Tuote: AG2NQV Malli: RAD64003044Ristiviite: 31UR51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussäädin
Toimituspaineen alue10 - 500 psi
KaasupalveluTyppi
Mittarin koko2"
TuloliitäntäCGA-580
Liitäntä1/4 "-37 astetta soihdutettu
harjoittelupaikkojaYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen syöttötyyppi (sylinteri)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003044 Puhdistussäädin Typpi CGA-580
€380.98 / yksikkö