Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tuumaa 2kpl | AF7JEC 21GP56

RADIONIC HI-TECH ES-CA02-WW LED linkitettävä nauhavalo 3000k 12 tuumaa 2pk

Varastossa
Tuote: AF7JEC Malli: ES-CA02-WWRistiviite: 21GP56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valonheitin
Värilämpötila.3000K
YhteysKytkeä
Johdon pituus5 'Pistokkeella
CRI85 +
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Korkeus3 / 8 "
Kotelon väriHarjattu alumiini
KoteloSuulakepuristettu alumiini
YhteenliittämiskykyKyllä
IP-luokitusEi arvioitu
Pituus12 "
Valon väriValkoinen
Lumens535
Lumenia wattia kohden74.6
Nimetty elämä50,000 hr.
Vaihda toimintaaOn / Off
Vaihda tyyliOn / Off
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 VAC
Takuu5 v.
Watts7.1
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8541402000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihda tyyli (virtakytkin päälle / pois)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärilämpötila.YhteysHimmennettävä / ei himmennettäväKorkeusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
RADIONISET TEOLLISUUDET ES-CA01-WW Led-linkitettävä kaistalamppu 3000k 12 tuumaa 3.9w | AF7JEB 21GP55 ES-CA01-WW1.25 "3000KKytkeäEi-säädettävien3 / 8 "27169.13.9€77.39
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 tuuman 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPistokeliitäntä tai langallinenhimmennettävissä1"336655.1€138.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA02-WW LED linkitettävä nauhavalo 3000k 12 tuumaa 2pk
€121.60 / yksikkö