Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 907C Kansi 4 x 4 2 kaksipuolista astiaa | AE2ZBY 5AA33

RACO 907C kansi 4 x 4 2 kaksipuolista liitäntää

Varastossa
Tuote: AE2ZBY Malli: 907CRistiviite: 5AA33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön laatikon kansi
LaatikkotyyppiNeliö
Koko6.50 kuparia.
päällinenpinta
Syvyys1 / 2 "
MalliMurskattu kulma
Pituus4"
MateriaaliSinkitty sinkki
Jengien lukumäärä4
Kasvatettu.)1/2
Korotettu korkeus1 / 2 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1539
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 2 kaksipuolista astiaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiSyvyyseräPituusJengien lukumääräTyyppiLeveysHinta
RACO 753 Tyhjä neliölaatikko | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Tyhjä kansi4"1Litteä, tyhjä ja 1/2 "aukko4"€2.42
RACO 861 Tyhjä, kätevä laatikko | AC9UPZ 3KF48 861Kätevä laatikon kansi, 1/2 "KO keskitetty1 / 2 "Kätevä laatikon kansi4.187 "1Tyhjä ja 1/2 "aukko2 5 / 16 "€3.12
RACO 832 peittää tasaisen tyhjän neliön | AC9YQZ 3LN26 832Neliö1 / 8 "Litteä, tyhjä4 11 / 16 "1Litteä, tyhjä4 11 / 16 "€3.39
RACO 860 Tyhjä, kätevä laatikko | AD6RNE 4A240 860Kätevä laatikon kansi, tyhjä1 / 8 "Kätevä laatikon kansi, korotettu tyhjä4.187 "1Hyödyllisyys2 5 / 16 "€2.56
RACO 864 Kaksipuolinen kätevä laatikko | AD6RNF 4A241 864Kätevä laatikon kansi, kaksipuolinen astia1 / 8 "Kätevä laatikon kansi, kaksipuolinen huuhteluputki4.187 "1Hyödyllisyys2 5 / 16 "€2.17
Kätevä RACO 865 -kannen kytkin | AD6RNG 4A242 865Kätevä laatikon kansi, yksi vaihtokytkin1 / 8 "Kätevä laatikon kansi, 1 vaihtokytkin4.187 "1Hyödyllisyys2 5 / 16 "€2.69
RACO 867 Kansi kätevä laatikko sinkki AE2MFL 4YF17 867Kätevä laatikkokansi, 1.594 "halk.1 / 2 "Kätevä laatikon kansi4.187 "120 A Astia 1.594 "Dia2 5 / 16 "€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 907C kansi 4 x 4 2 kaksipuolista liitäntää
€5.15 / yksikkö