Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 832 peittää tasaisen tyhjän neliön | AC9YQZ 3LN26

RACO 832 Cover Flat Blank Sq

Varastossa
Tuote: AC9YQZ Malli: 832Ristiviite: 3LN26
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
€3.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä, tyhjä
LaatikkotyyppiNeliö
päällinenTyhjä
Syvyys1 / 8 "
Pituus4 11 / 16 "
MateriaaliSinkitty sinkki
Jengien lukumäärä1
TyyppiLitteä, tyhjä
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1796
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiSyvyyseräPituusJengien lukumääräTyyppiLeveysHinta
RACO 753 Tyhjä neliölaatikko | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Tyhjä kansi4"1Litteä, tyhjä ja 1/2 "aukko4"€2.42
RACO 861 Tyhjä, kätevä laatikko | AC9UPZ 3KF48 861Kätevä laatikon kansi, 1/2 "KO keskitetty1 / 2 "Kätevä laatikon kansi4.187 "1Tyhjä ja 1/2 "aukko2 5 / 16 "€3.12
RACO 860 Tyhjä, kätevä laatikko | AD6RNE 4A240 860Kätevä laatikon kansi, tyhjä1 / 8 "Kätevä laatikon kansi, korotettu tyhjä4.187 "1Hyödyllisyys2 5 / 16 "€2.56
RACO 864 Kaksipuolinen kätevä laatikko | AD6RNF 4A241 864Kätevä laatikon kansi, kaksipuolinen astia1 / 8 "Kätevä laatikon kansi, kaksipuolinen huuhteluputki4.187 "1Hyödyllisyys2 5 / 16 "€2.17
Kätevä RACO 865 -kannen kytkin | AD6RNG 4A242 865Kätevä laatikon kansi, yksi vaihtokytkin1 / 8 "Kätevä laatikon kansi, 1 vaihtokytkin4.187 "1Hyödyllisyys2 5 / 16 "€2.69
RACO 867 Kansi kätevä laatikko sinkki AE2MFL 4YF17 867Kätevä laatikkokansi, 1.594 "halk.1 / 2 "Kätevä laatikon kansi4.187 "120 A Astia 1.594 "Dia2 5 / 16 "€2.40
RACO 863 Kansi kätevä laatikko sinkki AE2MFM 4YF18 863Kätevä laatikkokansi, 1.406 "halk.1 / 2 "Kätevä laatikon kansi, yhden astian halkaisija 1.40 "4.187 "1Astia 1.40 "Dia2 5 / 16 "€2.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 832 Cover Flat Blank Sq
€3.39 / yksikkö