Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 9002 rasian kiinnike 4 laatikon neliö | AB9HHB 2DCT9

RACO 9002 Box Asennusteline 4 Box Neliö

Varastossa
Tuote: AB9HHB Malli: 9002Ristiviite: 2DCT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kiinnike
Laatikkotyyppi4 "tai 4 11/16" neliö
VäriHopea
Syvyys0.062 "
Pituus20 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiNeljä laatikkoa kiinteä sijainti
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 24 "keskitapit, kiinnitetään 2 1/2 tai 3 1/2" napaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
RACO 9001 -rasian kiinnike 3 laatikon neliö | AB9HHA 2DCT8 900115 "Kolme laatikkoa kiinteä15 "€6.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 9002 Box Asennusteline 4 Box Neliö
€9.15 / yksikkö