Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 779 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPQ 3KF39

RACO 779 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UPQ Malli: 779Ristiviite: 3KF39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen jengirapsi
Laatikkotyyppi4
Koko8.80 kuparia.
VäriHopea
MateriaaliSinkitty sinkki
Jengien lukumäärä2
Kasvatettu.)3/4
Korotettu korkeus3 / 4 "
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiKaksi laitetta, tasainen, avattu kipsiä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
RACO 778 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AB4DQD 1XC33 7785.50 kuparia.Kaksi laitetta, tasainen, avattu kipsiä varten€4.20
RACO 769 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPR 3KF40 7697.30 kuparia.Kaksi laitetta, kipsilevyrakenne, avattu kipsiä varten€3.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 779 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa
€4.28 / yksikkö