Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 517 kytkinrasia 3x2x2.5 tuumaa | AB4DQG 1XC36

RACO 517 kytkinrasia 3x2x2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DQG Malli: 517Ristiviite: 1XC36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiKytkin, Gangable, NM-B: lle
Telineen tyyppiKorvat, vanhat työleikkeet
Koko12.5 kuparia.
KiinnitystyyppiNM-B
VäriHopea
Syvyys2-1 / 2 "
Pituus3"
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys2.5 "
Nimellinen pituus3"
Nimellisleveys2"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä1
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2992
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli1/2-tuumisten takalaukkujen määräLaatikkotyyppiKokoKiinnitystyyppiSyvyyseräPituusNimellissyvyysHinta
RACO 518 kytkinrasia 3x2x2.5 tuumaa | AB4DQE 1XC34 5181Kytkin, Gangable, MC / Armored12.5 kuparia.Panssaroitu2-1 / 2 "Teräs sähkörasia3"2.5 "€10.50
RACO 471 kytkinrasia 3x2x2.25 tuumaa | AB4DQF 1XC35 4711Kytkin, Gangable, NM-B: lle10.5 kuparia.NM-B2-1 / 4 "Sähkölaatikko3"2.25 "€7.09
RACO 560 kytkinrasia 3x2x2.75 tuumaa | AC9UQE 3KF63 5602Kytkin, Gangable, johtimelle14 kuparia.-2-3 / 4 "Sähkölaatikko3"2.75 "€10.21
RACO 567 kytkinrasia 3x2x2.75 tuumaa | AC9UQF 3KF64 5671Kytkin, Gangable, NM-B: lle14 kuparia.NM-B2-3 / 4 "Sähkölaatikko3"2.75 "€11.69
RACO 590 kytkinrasia 3x2x3.5 tuumaa | AC9UQG 3KF65 5901Kytkin, Gangable, johtimelle18 kuparia.-3-1 / 2 "Sähkölaatikko3"3.5 "€10.78
RACO 500 kytkinrasia 3x2x2.5 tuumaa | AD3BDR 3XK13 5002Kytkin, Gangable, johtimelle12.5 kuparia.-2-1 / 2 "Sähkölaatikko3"2.5 "€6.92
RACO 445 kytkinrasia 3x2x2 tuumaa | AD3BDT 3XK14 4451Kytkin, Gangable, NM-B: lle10 kuparia.NM-B2"Sähkölaatikko3"2"€16.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 517 kytkinrasia 3x2x2.5 tuumaa
€14.52 / yksikkö