MAIN FILTER INC. MF0432365 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CG2ARZ HP450L1874WB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2ARZ Malli: MF0432365Ristiviite: HP450L1874WB '
€170.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.732 "
Pohja OD3.661 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus18.5 "
mikronia74
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HY-PRO HP450L1874WB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065854 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCR S4110T74 MF00658549.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065888 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDK S4111T74 MF006588818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308922 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF8CMA HF7730 MF03089229.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€138.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308963 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF8CNA HF7771 MF03089639.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308969 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF8CND HF7777 MF03089698.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308970 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF8CNE HF7778 MF03089708.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308978 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNN HF7786 MF030897818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€170.96 / yksikkö