RACO 3002 jäykkä ruuviliitin, 1 1/8 tuuman kokonaispituus, 1 19/32 tuuman kokonaisleveys | CH6JLX 52AV39

RACO 3002 jäykkä ruuviliitin, kokonaispituus 1 1/8 tuumaa, kokonaisleveys 1 19/32 tuumaa

Tuote: CH6JLX Malli: 3002Ristiviite: 52AV39
€9.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiAseta ruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Asennustyyppiliitin
EristettyEi
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1 3 / 8 "
Kokonaispituus1 1 / 8 "
kokonaisleveys1 19 / 32 "
Kierteen koko1 / 2 "
KiertyyppiNPS
Kaupan koko1/2 ", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0621
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoPutken kokoKokonaispituuskokonaisleveysKierteen kokoKaupan kokoTyyppiHinta
RACO 2762 -sarjan ruuviliitin 90 astetta 1/2 tuumaa | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 ov. sisään.1 / 2 "1 5 / 16 "---Ei kierteitetty€8.01
RACO 2763 -sarjan ruuviliitin 90 astetta 3/4 tuumaa | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 ov. sisään.3 / 4 "1 13 / 32 "---Ei kierteitetty€23.28
RACO 2140 Jäykkä / putkiliitäntäinen teräs | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€20.88
RACO 2142 Emt -putkiliittimet Teräs | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€27.25
RACO 2144 -ruuviliitin, teräs | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€29.18
RACO 2146 Jäykkä/emt -putkiliitin teräs | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€33.30
RACO 2160 Emt Set -ruuviliitin teräs | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€31.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3002 jäykkä ruuviliitin, kokonaispituus 1 1/8 tuumaa, kokonaisleveys 1 19/32 tuumaa
€9.04 / yksikkö