Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2146 Jäykkä/emt -putkiliitin teräs | AF7DBH 20VE22

RACO 2146 jäykkä/emt putkiliitin terästä

Varastossa
Tuote: AF7DBH Malli: 2146Ristiviite: 20VE22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€33.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin
Putken koko4"
Kanavien alaluokkaEMT / jäykkä putki
MateriaaliSinkitty teräs
Kokonaispituus4 14 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoPutken kokoKokonaispituuskokonaisleveysKierteen kokoKaupan kokoTyyppiHinta
RACO 2762 -sarjan ruuviliitin 90 astetta 1/2 tuumaa | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 ov. sisään.1 / 2 "1 5 / 16 "---Ei kierteitetty€8.01
RACO 2763 -sarjan ruuviliitin 90 astetta 3/4 tuumaa | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 ov. sisään.3 / 4 "1 13 / 32 "---Ei kierteitetty€23.28
RACO 2140 Jäykkä / putkiliitäntäinen teräs | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€20.88
RACO 2142 Emt -putkiliittimet Teräs | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€27.25
RACO 2144 -ruuviliitin, teräs | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€29.18
RACO 2160 Emt Set -ruuviliitin teräs | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€31.85
RACO 2164 Kiinteä / emt-johdinliitin teräs AF7DBL 20VE25 2164--3.5 "4 1 / 16 "----€47.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2146 jäykkä/emt putkiliitin terästä
€33.30 / yksikkö