Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2763 -sarjan ruuviliitin 90 astetta 3/4 tuumaa | AF2QEQ 6XC49

RACO 2763 Set ruuviliitin 90 astetta 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QEQ Malli: 2763Ristiviite: 6XC49
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
€23.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin, 90 astetta
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliUB
Koko3.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1 13 / 32 "
TyyppiEi kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoPutken kokoKokonaispituuskokonaisleveysKierteen kokoKaupan kokoTyyppiHinta
RACO 2762 -sarjan ruuviliitin 90 astetta 1/2 tuumaa | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 ov. sisään.1 / 2 "1 5 / 16 "---Ei kierteitetty€8.01
RACO 2140 Jäykkä / putkiliitäntäinen teräs | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€20.88
RACO 2142 Emt -putkiliittimet Teräs | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€27.25
RACO 2144 -ruuviliitin, teräs | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€29.18
RACO 2146 Jäykkä/emt -putkiliitin teräs | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€33.30
RACO 2160 Emt Set -ruuviliitin teräs | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€31.85
RACO 2164 Kiinteä / emt-johdinliitin teräs AF7DBL 20VE25 2164--3.5 "4 1 / 16 "----€47.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2763 Set ruuviliitin 90 astetta 3/4 tuumaa
€23.28 / yksikkö