RACO 2906RT puristusputkiliitin, 2 1/4 tuuman kokonaispituus, teräs | CH6JGR 52AV42

RACO 2906RT Puristusputkiliitin, kokonaispituus 2 1/4 tuumaa, terästä

Tuote: CH6JGR Malli: 2906RTRistiviite: 52AV42
€22.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriSininen, harmaa
Yhteyden tyyppiPuristus
Suorittaa loppuunSinkitty
Asennustyyppiliitin
Sisällä Dia.1.78 "
EristettyEi, eristämätön
MateriaaliTeräs
SuuntautuminenSuoraan
Dia ulkopuolella.2.31 "
Kokonaiskorkeus2 9 / 32 "
Kokonaispituus2 1 / 4 "
kokonaisleveys2 1 / 8 "
Kaupan koko1 1/2", 1 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.211
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriYhteyden tyyppikokonaisleveysKierteen kokoKiertyyppiKaupan kokoSuorittaa loppuunHinta
RACO 2003 -sarjan ruuviliitin, teräs, 3/4 tuuman kauppa, 1 15/32 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JBP 52AU61 20031 15 / 32 "HarmaaAseta ruuvi---3/4 ", 3/4"Sinkitty€1.13
Tarjouspyyntö
RACO 2004 -sarjan ruuviliitin, teräs, 1 tuuman kauppa, 1 11/16 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JBQ 52AU94 20041 11 / 16 "HarmaaAseta ruuvi---1 ", 1"Sinkitty€2.56
Tarjouspyyntö
RACO 2005 -sarjan ruuviliitin, teräs, 1 1/4 tuuman kauppa, 2 3/32 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JBR 52AV32 20052 3 / 32 "HarmaaAseta ruuvi---1 1/4", 1 1/4"-€4.57
Tarjouspyyntö
RACO 2635 -sarjan ruuviliitin, sinkki, 3/4 tuuman kauppa, 1 13/32 tuuman pituus, eristetty, harmaa | CH6JFN 52AV10 26351 13 / 32 "HarmaaAseta ruuvi-3 / 4-14-3/4 ", 3/4"tavallinen€3.07
Tarjouspyyntö
RACO 2695 liitin, puristin, 90 astetta, 1 1/4 MNPT, sinkki | CH6JFR 206G64 26953.9375 "Harmaa-2.84 "1 1/4-11 1/2NPSM1.25 "-€36.53
Tarjouspyyntö
RACO 2802 Compression Conduit Connector, 1 11/32 tuuman kokonaispituus, sinkki, harmaa | CH6JGC 52NE11 28021 11 / 32 "Harmaakierteitetyt7 / 8 "1 / 2-14NPS1/2 ", 1/2"tavallinen€2.60
Tarjouspyyntö
RACO 2803 -puristusputkiliitin, 3/4 tuuman kauppa, 1 3/8 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JGD 52NE12 28031 3 / 8 "Harmaakierteitetyt1 3 / 32 "3 / 4-14NPS3/4 ", 3/4"tavallinen€3.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2906RT Puristusputkiliitin, kokonaispituus 2 1/4 tuumaa, terästä
€22.54 / yksikkö