RACO 2802 Compression Conduit Connector, 1 11/32 tuuman kokonaispituus, sinkki, harmaa | CH6JGC 52NE11

RACO 2802 Puristusputkiliitin, 1 11/32 tuuman kokonaispituus, sinkki, harmaa

Tuote: CH6JGC Malli: 2802Ristiviite: 52NE11
€2.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Suorittaa loppuuntavallinen
Asennustyyppiliitin
EristettyEi, eristämätön
Materiaalisinkki
SuuntautuminenSuoraan
Kokonaiskorkeus7 / 8 "
Kokonaispituus1 11 / 32 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-14
KiertyyppiNPS
Kaupan koko1/2 ", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0374
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriYhteyden tyyppikokonaisleveysKierteen kokoKiertyyppiKaupan kokoSuorittaa loppuunHinta
RACO 2003 -sarjan ruuviliitin, teräs, 3/4 tuuman kauppa, 1 15/32 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JBP 52AU61 20031 15 / 32 "HarmaaAseta ruuvi---3/4 ", 3/4"Sinkitty€1.13
Tarjouspyyntö
RACO 2004 -sarjan ruuviliitin, teräs, 1 tuuman kauppa, 1 11/16 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JBQ 52AU94 20041 11 / 16 "HarmaaAseta ruuvi---1 ", 1"Sinkitty€2.56
Tarjouspyyntö
RACO 2005 -sarjan ruuviliitin, teräs, 1 1/4 tuuman kauppa, 2 3/32 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JBR 52AV32 20052 3 / 32 "HarmaaAseta ruuvi---1 1/4", 1 1/4"-€4.57
Tarjouspyyntö
RACO 2635 -sarjan ruuviliitin, sinkki, 3/4 tuuman kauppa, 1 13/32 tuuman pituus, eristetty, harmaa | CH6JFN 52AV10 26351 13 / 32 "HarmaaAseta ruuvi-3 / 4-14-3/4 ", 3/4"tavallinen€3.07
Tarjouspyyntö
RACO 2695 liitin, puristin, 90 astetta, 1 1/4 MNPT, sinkki | CH6JFR 206G64 26953.9375 "Harmaa-2.84 "1 1/4-11 1/2NPSM1.25 "-€36.53
Tarjouspyyntö
RACO 2803 -puristusputkiliitin, 3/4 tuuman kauppa, 1 3/8 tuuman pituus, eristämätön, harmaa | CH6JGD 52NE12 28031 3 / 8 "Harmaakierteitetyt1 3 / 32 "3 / 4-14NPS3/4 ", 3/4"tavallinen€3.78
Tarjouspyyntö
RACO 2906RT puristusputkiliitin, 2 1/4 tuuman kokonaispituus, teräs | CH6JGR 52AV42 2906RT2 1 / 4 "Sininen, harmaaPuristus2 1 / 8 "--1 1/2", 1 1/2"Sinkitty€22.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2802 Puristusputkiliitin, 1 11/32 tuuman kokonaispituus, sinkki, harmaa
€2.60 / yksikkö