Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2840 Emt -puristusliitin 2-43 / 64 tuumaa | AF7DAW 20VE11

RACO 2840 Emt-puristusliitin, pituus 2-43/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7DAW Malli: 2840Ristiviite: 20VE11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausliitin
Putken koko2.5 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
MateriaaliPainevalettu sinkki
Kokonaispituus2 43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4689
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)27.41
Laivan leveys (cm)19
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaeräMateriaaliKokonaispituusKaupan kokoHinta
RACO 2946 Eristämätön pakkausliitin 4 tuumaa | AC9YZU 3LT17 29464"EMT-johdinPakkausliitinSinkitty teräs2 13 / 16 "-€108.65
RACO 1810 jäykkä / emt-putkiliitin 3-7 / 8 tuuman pituus | AF7DBT 20VE31 18102.5 "Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua3.875 "-€274.82
RACO 1812 Jäykkä / putkiliittimen teräs 4 tuuman pituus | AF7DBU 20VE32 18123"Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua4"-€351.26
RACO 1814: n jäykkä puristusliitin 4-5 / 16 tuuman pituus | AF7DBV 20VE33 18143.5 "Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua4 5 / 16 "-€396.99
RACO 1816: n jäykkä puristusliitin 4-1 / 2 tuuman pituus | AF7DBW 20VE34 18164"Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua4.5 "-€458.81
RACO 2902RT 1/2 tuuman EMT-puristusliitin, sateenkestävä, 1-37 / 64 tuuman kokonaispituus | CD2FGV 52AU55 2902RT--Puristusliitin, sateenkestävä-1 37 / 64 "1 / 2 "€3.16
RACO 2903RT 3/4 tuuman EMT-puristusliitin, sateenkestävä, 1-51 / 64 tuuman kokonaispituus | CD2FGW 52AU57 2903RT--Puristusliitin, sateenkestävä-1 51 / 64 "3 / 4 "€4.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2840 Emt-puristusliitin, pituus 2-43/64 tuumaa
€35.87 / yksikkö