Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1810 jäykkä / emt-putkiliitin 3-7 / 8 tuuman pituus | AF7DBT 20VE31

RACO 1810 jäykkä/emt putkiliitin, pituus 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7DBT Malli: 1810Ristiviite: 20VE31
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
€274.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausliitin
Putken koko2.5 "
Kanavien alaluokkaJäykkä / IMC-johto
MateriaaliTerästä ja tempervalua
Kokonaispituus3.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3239
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaeräMateriaaliKokonaispituusKaupan kokoHinta
RACO 2946 Eristämätön pakkausliitin 4 tuumaa | AC9YZU 3LT17 29464"EMT-johdinPakkausliitinSinkitty teräs2 13 / 16 "-€108.65
RACO 2840 Emt -puristusliitin 2-43 / 64 tuumaa | AF7DAW 20VE11 28402.5 "EMT-johdinPakkausliitinPainevalettu sinkki2 43 / 64 "-€35.87
RACO 1812 Jäykkä / putkiliittimen teräs 4 tuuman pituus | AF7DBU 20VE32 18123"Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua4"-€351.26
RACO 1814: n jäykkä puristusliitin 4-5 / 16 tuuman pituus | AF7DBV 20VE33 18143.5 "Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua4 5 / 16 "-€396.99
RACO 1816: n jäykkä puristusliitin 4-1 / 2 tuuman pituus | AF7DBW 20VE34 18164"Jäykkä / IMC-johtoPakkausliitinTerästä ja tempervalua4.5 "-€458.81
RACO 2902RT 1/2 tuuman EMT-puristusliitin, sateenkestävä, 1-37 / 64 tuuman kokonaispituus | CD2FGV 52AU55 2902RT--Puristusliitin, sateenkestävä-1 37 / 64 "1 / 2 "€3.16
RACO 2903RT 3/4 tuuman EMT-puristusliitin, sateenkestävä, 1-51 / 64 tuuman kokonaispituus | CD2FGW 52AU57 2903RT--Puristusliitin, sateenkestävä-1 51 / 64 "3 / 4 "€4.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1810 jäykkä/emt putkiliitin, pituus 3-7/8 tuumaa
€274.82 / yksikkö