Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1832 jäykkä puristuskytkin 5-23 / 32 tuuman pituus | AF7DBY 20VE36

RACO 1832 jäykkä puristusliitin, pituus 5-23/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7DBY Malli: 1832Ristiviite: 20VE36
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
€574.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
Putken koko3"
Kanavien alaluokkaJäykkä / IMC-johto
MateriaaliTerästä ja tempervalua
Kokonaispituus5 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9904
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKaupan kokoHinta
RACO 2876 Jäykkä/emt-putkiliitin 3-27/32 tuuman pituus | AF7DBD 20VE18 28764"EMT-johdinPainevalettu sinkki-3 27 / 32 "--€138.27
RACO 1830 jäykkä puristusliitin 5-3/4 tuuman pituus | AF7DBX 20VE35 18302.5 "Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-5.75 "--€477.50
RACO 1834 Jäykkä puristusliitin 6-1 / 2 tuuman pituus | AF7DBZ 20VE37 18343.5 "Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-6.5 "--€588.37
RACO 1836 jäykkä / emt-putkiliitin 6-13 / 16 tuuman pituus | AF7DCA 20VE38 18364"Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-6 13 / 16 "--€631.16
RACO 2922 -puristuskytkin, 1/2 tuuman EMT, 1-59 / 64 tuuman kokonaispituus | CD3FPB 52AU67 2922----1 59 / 64 "-1 / 2 "€1.16
RACO 1825 -puristusliitin, 1 1/4 tuuman kauppa, 1 15/16 tuuman pituus, Rmc, betonitiivis | CH6HYM 52AV84 1825--Teräs1 15 / 16 "1 15 / 16 "1 15 / 16 "1 1/4", 1 1/4"€51.96
RACO 2823 -puristusputkiliitin, sinkki, 3/4 tuuman kauppa, 1 25/32 tuuman pituus | CH6JGF 52AU65 2823--sinkki1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "3/4 ", 3/4"€4.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1832 jäykkä puristusliitin, pituus 5-23/32 tuumaa
€574.99 / yksikkö