Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 248 Square Box 30.3 Cu tuuman panssaroitu puristin | AB9HLM 2DDD9

RACO 248 neliölaatikko 30.3 Cu tuumaa panssaroitu puristin

Varastossa
Tuote: AB9HLM Malli: 248Ristiviite: 2DDD9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiNeliö, jossa on hitsatut kulmareunat
Koko30.3 kuparia.
KiinnitystyyppiPanssaroitu
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä6
3/4 "sivuvaikutusten määrä2
Jengien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4311
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 248 neliölaatikko 30.3 Cu tuumaa panssaroitu puristin
€17.09 / yksikkö