Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX EX730 -lämmityselementti 277 V 10500 W | AE8RWG 6FCC2

EEMAX EX730 lämmityselementti 277 volttia 10500 wattia

Varastossa
Tuote: AE8RWG Malli: EX730Ristiviite: 6FCC2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityselementti
Hz50/60
Terän pituus (tuumaa)7.75
TyyliPaljas johto
Jännite277
Watts10,500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytJänniteWattsHinta
EEMAX EX520 -lämmityselementti 208v 8300w | AA6TDY 14U397 EX520-2088300€104.11
EEMAX EX1280 -lämmityselementti 277v 6000w | AA6TDZ 14U398 EX1280-2776000€104.11
EEMAX EX770 -lämmityselementti 240v 7500w | AA6TEA 14U399 EX770-2407500€104.11
Lämmityselementti EEMAX EX760 277 V 10000 W | AE8RWA 6FCA6 EX760-27710,000€104.11
EEMAX EX560 -lämmityselementti 208 V 6000 W | AE8RWB 6FCA7 EX560-2086000€104.11
EEMAX EX720 -lämmityselementti 277 V 9600 W | AE8RWC 6FCA8 EX720-2779600€104.11
EEMAX EX630 -lämmityselementti 240 V 9500 W | AE8RWD 6FCA9 EX630-2409500€108.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX EX730 lämmityselementti 277 volttia 10500 wattia
€102.97 / yksikkö