Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 tuumaa | AE2YVD 5A048

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2YVD Malli: 146Ristiviite: 5A048
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
€8.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4", yksi 1/2" päätyaukko, kaksi Romex, vaippainen kaapelikiinnike
LaatikkotyyppiKahdeksankulmio
Koko15.5 kuparia.
Kiinnitystyyppi(4) NM-B
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä2
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 tuumaa
€8.24 / yksikkö