Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACK SENTRY RS90 Lavatelineen suoja 6-1/4 x 6-1/2 x 18 tuumaa | AD4BLJ 41A015

RACK SENTRY RS90-lavatelineen suoja, 6-1/4 x 6-1/2 x 18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD4BLJ Malli: RS90Ristiviite: 41A015

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
AsennusTeline
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys6.25 "
Käytettävä avautumissyvyys3"
Käytettävä avaamisleveys3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RACK SENTRY RS75 kuormalavateline 5-1 / 4w x 6l x 18 tuuman korkeus | AD4BLE 41A011 RS756"5.25 "€82.53
RACK SENTRY RS75CO kuormalavateline 5-1 / 4w x 6l x 18 tuuman korkeus | AD4BLF 41A012 RS75CO6"5.25 "€83.99
RACK SENTRY RS75END Kuormalavateline 6w x 6l x 18 tuuman korkeus | AD4BLG 41A013 RS75END6"6"€97.23
RACK SENTRY RS80 kuormalavateline 5-1 / 4w x 6l x 18 tuuman korkeus | AD4BLH 41A014 RS806"5.25 "€76.24
RACK SENTRY RS100 Lavatelineen suoja 6-1/4 x 6-1/2 x 18 tuumaa | AD4BLK 41A016 RS1006.5 "6.25 "€92.89
RACK SENTRY RS100CO kuormalavateline 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 tuuman korkeus | AD4BLL 41A017 RS100CO6.5 "6.25 "€92.23
RACK SENTRY RS120 kuormalavateline 7-1 / 4w x 7l x 18 tuuman korkeus | AD4BLM 41A018 RS1207"7.25 "€115.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACK SENTRY RS90-lavatelineen suoja, 6-1/4 x 6-1/2 x 18 tuuman korkeus
€89.58 / yksikkö